Ruban adhésif de marquage 3M 7100333249, Longueur: 32.918 m | Largeur: 101.6 mm | Couleur: Orange
Ruban de marquage au sol durable 3M™ 971L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100333249
Rubix :0168-6276314
Fabricant :7100333249
EAN :00068060007070
Documents
Détails articles : RUBAN DE MARQUAGE 971L ORANGE 101.6 MMX33 M 0.43 MM
Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense Le ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971L est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S/6S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 61 cm (24 pouces). Applications recommandées Marquage des sols dans les zones à fort trafic des usines ou entrepôts, y compris les zones avec des palettes et des équipements lourds.
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971L est spécialement conçu pour résister à un trafic intense, notamment aux éraflures causées par les palettes et les équipements lourds. Il utilise un support robuste et compact pour prévenir l'enroulement et le soulèvement des bords, prolongeant ainsi la durée de vie des dispositifs de marquage au sol. Ce ruban utilise un adhésif en caoutchouc qui forme une liaison solide et permet un retrait propre en une seule pièce, même après une utilisation prolongée. Idéal pour les initiatives de production 5S/6S lean, une large gamme de couleurs vives permet d'organiser les sols industriels avec un code couleur efficace. Avec une construction durable et des couleurs éclatantes, le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971L est conçu pour optimiser les sols dans des environnements exigeants tels que l'expédition, la fabrication et les ateliers.
Points forts
• Construction durable : Le support en vinyle ultrarésistant est idéal pour les zones à trafic élevé
• Enlèvement sans trace : L'adhésif élastomère unique permet une fixation solide et un retrait sans résidus
• Marquez à votre façon : La construction en ligne peut aider à positionner le ruban pour tracer des lignes claires et droites. Il permet également la découpe à l'emporte-pièce de formes telles que des flèches
• Couleur éclatante durable : Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas de forte usure et de déchirure
• Idéal pour la production lean : Utilisez un code couleur pour organiser et optimiser les entrepôts, les usines et les centres de distribution selon les principes 5S/6S modernes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Longueur | 32,918 m |
| Largeur | 101,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,26 € HT
/ 3 rouleaux
775,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours





