Ruban adhésif de marquage Brady AMT-2-YELLOW, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
Bandes de marquage au sol
Voir les informations techniquesRéférences
Brady :AMT-2-YELLOW
Rubix :8381-6203042
Fabricant :058200
EAN :0754473582005

Détails articles : BANDE DE MARQUAGE AU SOL JAUNE 50.80 X 32.92
Matériau : vinyle autocollant (B-726). Longueur : 33,00 m. Épaisseur : 0,14mm. Température d'application minimum : 10°C. Température d'utilisation minimum : -40 °C. Conditionnement : 1 rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 50 mm |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Matière | vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,87 € HT
/ rouleau
44,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
