Ruban adhésif de marquage Brady 104348, Longueur: 30.48 m | Largeur: 76.2 mm | Couleur: Rouge
Ruban rayé Toughstripe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :104348
Rubix :8381-6192705
Fabricant :104348
EAN :0754473161262

Documents
Détails articles : TOUGHSTRIPE BANDE MARQ. AU SOL
Le ruban rayé ToughStripe de Brady Corporation est conçu pour le marquage au sol dans les environnements industriels. Sa conception en polyester laminé associée à un adhésif permanent à base de caoutchouc permet une application durable sur des surfaces propres et lisses, contribuant à l’organisation visuelle des zones de travail.
Caractéristiques :
Le ruban rayé ToughStripe de Brady Corporation est destiné au marquage au sol dans les zones nécessitant une signalisation visuelle durable. Sa bande continue permet une application linéaire régulière, tandis que la surface brillante améliore la visibilité des contrastes. Le matériau en polyester avec laminage en polyester transparent est conçu pour résister au passage fréquent de chariots élévateurs sans se déchirer ni se décoller.
L’adhésif permanent à base de caoutchouc assure une bonne adhérence sur des surfaces propres et lisses, sous réserve d’une application réalisée à une température supérieure ou égale à 10 °C. Le motif rayé facilite l’identification rapide des zones à maintenir dégagées, conformément aux pratiques de marquage industriel.
Spécifications :
• Dimensions : 76,20 mm (largeur) × 30,48 m (longueur)
• Épaisseur : 0,200 mm
• Matériau : polyester avec laminage en polyester transparent
• N° de matériau Brady : B-514
• Couleur : rouge et blanc (réf. 104348) ; noir et blanc (réf. 104349)
• Forme : continu
• Type de motif : rayure
• Finition : brillant
• Adhésif : adhésif permanent à base de caoutchouc
• Température d’application minimum : 10 °C
• Température d’utilisation minimum : −18 °C
• Température d’utilisation maximum : 60 °C
Normes :
• Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863
• Conforme au règlement REACH – ne contient pas de substance SVHC (liste des candidats du 25 juin 2025)
• Classification UNSPSC : 31201520
• Testé pour la résistance à la glissance à sec selon ASTM/ANSI F1679, avec un indice de 1,0, conforme aux exigences ANSI A1264.2-2006 et OSHA 1910.22
Caractéristiques :
Le ruban rayé ToughStripe de Brady Corporation est destiné au marquage au sol dans les zones nécessitant une signalisation visuelle durable. Sa bande continue permet une application linéaire régulière, tandis que la surface brillante améliore la visibilité des contrastes. Le matériau en polyester avec laminage en polyester transparent est conçu pour résister au passage fréquent de chariots élévateurs sans se déchirer ni se décoller.
L’adhésif permanent à base de caoutchouc assure une bonne adhérence sur des surfaces propres et lisses, sous réserve d’une application réalisée à une température supérieure ou égale à 10 °C. Le motif rayé facilite l’identification rapide des zones à maintenir dégagées, conformément aux pratiques de marquage industriel.
Spécifications :
• Dimensions : 76,20 mm (largeur) × 30,48 m (longueur)
• Épaisseur : 0,200 mm
• Matériau : polyester avec laminage en polyester transparent
• N° de matériau Brady : B-514
• Couleur : rouge et blanc (réf. 104348) ; noir et blanc (réf. 104349)
• Forme : continu
• Type de motif : rayure
• Finition : brillant
• Adhésif : adhésif permanent à base de caoutchouc
• Température d’application minimum : 10 °C
• Température d’utilisation minimum : −18 °C
• Température d’utilisation maximum : 60 °C
Normes :
• Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863
• Conforme au règlement REACH – ne contient pas de substance SVHC (liste des candidats du 25 juin 2025)
• Classification UNSPSC : 31201520
• Testé pour la résistance à la glissance à sec selon ASTM/ANSI F1679, avec un indice de 1,0, conforme aux exigences ANSI A1264.2-2006 et OSHA 1910.22
Points forts
• Améliore la visibilité du marquage au sol grâce à la surface brillante et au motif rayé contrasté
• Permet une délimitation linéaire régulière des zones de circulation et des espaces à maintenir dégagés
• Résiste au passage fréquent de chariots élévateurs sans se déchirer ni se décoller
• Assure une bonne adhérence sur surfaces propres et lisses avec un adhésif permanent à base de caoutchouc
• Utilisable en environnement intérieur industriel dans une plage de températures comprise entre −18 °C et +60 °C
• Permet une délimitation linéaire régulière des zones de circulation et des espaces à maintenir dégagés
• Résiste au passage fréquent de chariots élévateurs sans se déchirer ni se décoller
• Assure une bonne adhérence sur surfaces propres et lisses avec un adhésif permanent à base de caoutchouc
• Utilisable en environnement intérieur industriel dans une plage de températures comprise entre −18 °C et +60 °C
Applications
• Délimitation des zones de circulation et des allées de sécurité
• Signalisation des postes de travail et des zones de stockage
• Identification des zones à haut risque
• Marquage des sorties de secours et des équipements de sécurité
• Utilisation en entrepôts, usines, centres logistiques et sites industriels
• Signalisation des postes de travail et des zones de stockage
• Identification des zones à haut risque
• Marquage des sorties de secours et des équipements de sécurité
• Utilisation en entrepôts, usines, centres logistiques et sites industriels
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 30,48 m |
| Largeur | 76,2 mm |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,84 € HT
/ unité
167,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h







