Ruban adhésif de marquage Brady 58201, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
Bandes de marquage au sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :58201
Rubix :8381-6202896
Fabricant :058201



Documents
Détails articles : BANDE DE MARQUAGE AU SOL ROUGE 50.80 X 32.92
Matériau : vinyle autocollant (B-726). Longueur : 33,00 m. Épaisseur : 0,14mm. Température d'application minimum : 10°C. Température d'utilisation minimum : -40 °C. Conditionnement : 1 rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Largeur | 50 mm |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Matière | vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,15 € HT
/ rouleau
70,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours