Adhésif d'emballage 3M 344450BR, Longueur: 50 m

Ruban d'Emballage Scotch® 3444

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :344450BR
Rubix :0168-8057795
Fabricant :7100146500
EAN :04054596582545
RUBAN 3444 50MM X50M KRAFT LE CARTON DE 36 ROULEAUX
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN 3444 50MM X50M KRAFT LE CARTON DE 36 ROULEAUX


Ce ruban auto-adhésif a un haut pouvoir d'adhésion et convient pour les applications d'emballage manuelles.
Le ruban adhésif 3444 est réalisé à partir d'un support en fibres papier non siliconé imprégné d'adhésif caoutchouc naturel pour cartons de poids léger.

Points forts

Non siliconé c'est une bonne alternative aux rubans plastiques;Très bonne adhésion instantanée;A utiliser avec le dévidoir manuel H180;Bonne alternative aux rubans plastiques;Bon rendement dans les environnements d’expédition et de stockage humides et froids

Applications

Destiné aux applications de scellage de cartons

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurmarron
Matièrepapier kraft imprégné avec adhésif en caoutchouc naturel
Diamètre76 mm
Epaisseur0,11 mm
Résistance à la traction31,82 N/mm²
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,20 HT
/ carton
419,04 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Largeur

Matière

Sélectionner les références (2)