Ruban adhésif de marquage 3M 24072, Longueur: 32.9 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore

Ruban Adhésif Vinyle de Marquage 471 3M™

Voir les informations techniques
Références
3M :24072
Rubix :0168-8214520
Fabricant :7000047448
RUBAN ADHESIF VINYLE 471 TRANSP.25,4MMX33M (PAR 36)
Résumé technique
Couleurincolore
Longueur32,9 m
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE 471 TRANSP.25,4MMX33M (PAR 36)


Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).

Points forts

Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.|| Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.;Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces|| Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces;Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien|| Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien;Existe dans de nombreux coloris et dimensions|| Existe dans de nombreux coloris et dimensions;Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)|| Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent);Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives|| Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives

Applications

marquage de voies et de sécurité;Balisage d'équipements;Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.;Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion;Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Longueur32,9 m
Largeur25 mm
Epaisseur0,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 245,96 HT
/ 36 rouleaux
1 495,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours