Ruban adhésif Tesa 50575-00005-00, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Ruban adhésif aluminium 50575
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :50575-00005-00
Rubix :2251-8307331
Fabricant :50575-00005-00
EAN :4042448870988


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support), acrylique (adhésif), papier (film protecteur) |
Détails articles : ADHESIF ALU 50MM X50M
tesa® 50575 est un adhésif aluminium très solide, composé d'un film aluminium 80µm et d'une masse adhésive acrylique.
tesa® 50575 a une grande charge de rupture et est surtout utilisé dans l'industrie de l'électroménager mais également pour beaucoup d'autres applications.
Caractéristiques:
▪ bon pouvoir adhésif
▪ résistance mécanique
▪ résistant à l'humidité
▪ barrière anti-vapeur
▪ ignifuge
▪ bonne conductivité thermique
▪ résistant aux huiles et acides
▪ résistant au vieillissement
▪ résistant aux acides et solutions de base
▪ disponible sans protecteur (PV0) et avec protecteur (PV1)
▪ réfléchit la lumière et la chaleur
▪ tesa® 50575 est certifié par AREVA selon les exigences des standards de Siemens AG TLV 9027/01/06 pour les centrales nucléaires : contenu halogène total < 1000 ppm contenu total de soufre < 1000 ppm
tesa® 50575 a une grande charge de rupture et est surtout utilisé dans l'industrie de l'électroménager mais également pour beaucoup d'autres applications.
Caractéristiques:
▪ bon pouvoir adhésif
▪ résistance mécanique
▪ résistant à l'humidité
▪ barrière anti-vapeur
▪ ignifuge
▪ bonne conductivité thermique
▪ résistant aux huiles et acides
▪ résistant au vieillissement
▪ résistant aux acides et solutions de base
▪ disponible sans protecteur (PV0) et avec protecteur (PV1)
▪ réfléchit la lumière et la chaleur
▪ tesa® 50575 est certifié par AREVA selon les exigences des standards de Siemens AG TLV 9027/01/06 pour les centrales nucléaires : contenu halogène total < 1000 ppm contenu total de soufre < 1000 ppm
Applications
▪ Masquage durant la peinture de bandes
▪ montage de bobines de réfrigération
▪ isolation en température
▪ fermeture de canalisations
▪ masquage, protection, réparation, fermeture…et beaucoup d'autres applications!
▪ montage de bobines de réfrigération
▪ isolation en température
▪ fermeture de canalisations
▪ masquage, protection, réparation, fermeture…et beaucoup d'autres applications!
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support), acrylique (adhésif), papier (film protecteur) |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,88 € HT
/ 18 rouleaux
802,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours