Ruban à conduit 3M 38950LB, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif toilé 389 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :38950LB
Rubix :0168-8140209
Fabricant :7000111477
EAN :4046719648122
Documents
Détails articles : RUBAN 3M TOILE ENDUIT PE 389 50 M X 50 MM UC24
Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.
Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces. Ce ruban résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.
Points forts
Adhérence initiale très élevée sur la plupart des surfaces|| Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.;Disponible en plusieurs coloris.|| Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel;Ce ruban résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.|| Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau;Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.|| Se déchire facilement à la main dans les deux sens;Disponible en différentes couleurs et dimensions
Applications
Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques;Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière);Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés;Emballage de conteneurs et de tuyaux;Codage couleur, marquage et étiquetage;Fermeture de récipients et réparation de bâches
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 353,36 € HT
/ 24 rouleaux
1 624,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours





