Ruban à conduit 3M 22888, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
Ruban adhésif toilé 3M™ 389
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :22888
Rubix :0168-8002649
Fabricant :7000111461
EAN :04046719647972

Documents
Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIEE NOIR 389 50 M X 50 MM UC24
Support en toile enduite de polyéthylène doté d'un adhésif caoutchouc synthétique.
Points forts
• Le support étanche a une bonne conformabilité et se déchire facilement.
• Disponible en noir ou argent
• Bonne conformabilité
• Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.
Applications
Assemblage de tôles - Assemblage de panneaux muraux - Assemblage de canalisations - Raccordement d'isolants - Raccordement de tuyaux - Calfeutrage - Protection - Emballage - Fermeture de conteneurs - Réparation de bâches - Réparation de récipients - Marquage - Étiquetage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | noir |
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,34 € HT
/ rouleau
56,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h