Ruban à conduit 3M DT1155B, Longueur: 54.8 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Noir

Ruban toilé ultra résistant DT11 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :DT1155B
Rubix :2771-8222674
Fabricant :7100158377
EAN :00689330172283
RUBAN ADHESIF TOILE 3M DT11 NOIR EP 0,28MM, 48MMX55M UC24

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur54,8 m
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF TOILE 3M DT11 NOIR EP 0,28MM, 48MMX55M UC24


Le ruban toilé ultra résistant 3M™ DT11 est un produit conçu à l'origine pour des applications de chauffage, de ventilation et d'air conditionné. Aujourd'hui, il est largement utilisé dans diverses opérations de maintenance, de réparation et de construction. Ce ruban toilé ultrarésistant est disponible en deux couleurs : noir et argent. Les bords du rouleau ont une faible adhérence, ce qui permet de maintenir les bords propres, réduisant ainsi la contamination de surface et les déchets.

Caractéristiques
Le ruban toilé ultra résistant 3M™ DT11 est doté d’un adhésif haute performance à base de caoutchouc naturel, offrant une adhérence immédiate sur une grande variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton. Son support en polyéthylène étanche assure une résistance exceptionnelle à l’humidité et à l’eau. La trame en toile tissée du ruban se déchire facilement à la main, ce qui facilite son application et sa manipulation, même dans des conditions difficiles. De plus, le ruban présente une haute résistance à la traction, une caractéristique essentielle pour les applications de banderolage. Enfin, sa résistance à l’usure et aux abrasions légères garantit une durabilité prolongée, permettant une utilisation efficace et durable dans de nombreuses situations.

Spécifications
- Matériau de support: polyéthylène laminé sur tissu tramé
- Type d’adhésif: mélange de caoutchouc naturel et synthétique
- Allongement à la rupture: 19%
- Durée de vie: 12 mois suivant sa date de fabrication
- Résistance à la traction: 50.8 N/10mm
- Taille du noyau: 76.2 mm
- Epaisseur totale du ruban sans protecteur: 0,27 mm

Instructions d’utilisation
- Nettoyez et préparez la surface avant d'appliquer le ruban.
- Appliquez le ruban en exerçant une pression ferme pour assurer une adhérence optimale.
- Assurez-vous que le ruban est correctement positionné pour obtenir les meilleurs résultats.
- Conservez le ruban dans des conditions normales de température et d’humidité (16 à 27 °C et 40 à 60 %) pour une durée de vie maximale.

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

- Polyvalence : Convient à une multitude d’applications, y compris la maintenance, la réparation et la construction.
- Adhérence immédiate : Assure une fixation rapide et durable sur diverses surfaces.
- Résistance à l’humidité : Offre une étanchéité fiable dans des conditions humides, idéal pour les applications de confinement et d’étanchéité.
- Facilité d’utilisation : La trame tissée se déchire facilement à la main, simplifiant l’application.
- Durabilité : Support robuste en polyéthylène résistant à l’usure et à l’abrasion, prolongeant la durée de vie du ruban.

Applications

Le ruban toilé ultra résistant 3M™ DT11 est idéal pour de nombreuses utilisations, telles que :
- Maintenance et réparation : Parfait pour les tâches de maintien, de fixation et de réparation courantes.
- Construction : Utilisé pour l’étanchéité, le banderolage et la fermeture de divers matériaux.
- Chauffage, Ventilation et Climatisation : Scellage et fixation de canalisations et conduits.
- Emballage : Idéal pour les applications d’emballage nécessitant une adhérence fiable.
- Marquage et étiquetage : Utilisé pour le marquage temporaire et l’étiquetage sur les chantiers.
- Fixation de rideaux en polyéthylène : Utile pour des tâches importantes ou prolongées nécessitant une fixation solide et durable.

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur54,8 m
Couleurnoir
Epaisseur0,28 mm
653,28 HT
/ 24 rouleaux
783,94 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Couleur