Ruban à conduit 3M 22882, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Jaune

Ruban adhésif toilé 3M™ 389

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :22882
Rubix :0168-8002640
Fabricant :7000111475
EAN :4046719633173
RUBAN TOILE PLASTIFIEE JAUNE 389 50 M X 25 MM UC36

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIEE JAUNE 389 50 M X 25 MM UC36


Support en toile enduite de polyéthylène doté d'un adhésif caoutchouc synthétique.

Points forts


• Le support étanche a une bonne conformabilité et se déchire facilement.
• Disponible en noir ou argent
• Bonne conformabilité
• Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.

Applications

Assemblage de tôles - Assemblage de panneaux muraux - Assemblage de canalisations - Raccordement d'isolants - Raccordement de tuyaux - Calfeutrage - Protection - Emballage - Fermeture de conteneurs - Réparation de bâches - Réparation de récipients - Marquage - Étiquetage

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur50 m
Couleurjaune
Matièrepolyéthylène
1 138,32 € HT
/ 36 rouleaux
1 365,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Largeur

Couleur