Ruban à conduit Gripeur 0000920-20050, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Bleu
920 Adhesive Tape
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000920-20050
Rubix :97I9-8268572
Fabricant :0000920-20050
EAN :3506150057903

Détails articles : ADHESIF TOILE 920-2 BLEU COUCHEE PE 50MMX50M
La toile adhésive 920, d'une épaisseur de 320 micron, est composée d'une toile de coton/polyester couchée polyéthylène et d'une masse adhésive caoutchouc naturel. Elle est classée au feu M1 et offre une tenue en température allant de -20°C à 80°C. Elle convient pour le jointage de gaines, le maintien, la fixation, etc.
Ruban adhésif toile bleu 920-2
Points forts
Imperméable.
Flexible.
Très conformable
Flexible.
Très conformable
Applications
Utilisé pour faire les joints sur les gaines de ventilation et les conduites d'air, pour la fixation et pour le maintien de fils, de câbles…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,32 mm |
| Matière | toile de coton/polyester couchée polyéthylène et masse adhésive caoutchouc naturel |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,92 € HT
/ 12 rouleaux
203,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
