Ruban à conduit 3M 7100098707, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Gris

Ruban adhésif toilé 2904 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :7100098707
Rubix :0168-8214452
Fabricant :7100098707
EAN :8021684013065
RUBAN ADHESIF TOILE 3M 2904 ARGENT, 48 MM X 50 M

Résumé technique

Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurgris

Détails articles : RUBAN ADHESIF TOILE 3M 2904 ARGENT, 48 MM X 50 M


Le ruban adhésif toilé 2904 de 3M est conçu pour les opérations courantes de fixation, de groupage, d'emballage et de protection. Son support toilé conformable facilite la mise en œuvre, tandis que son adhésif offre une adhérence rapide sur différents matériaux.

Caractéristiques :
Le support en film de polyéthylène, renforcé par un tissu tramé, combine souplesse et résistance afin de s'adapter à différentes surfaces et configurations. L'adhésif en caoutchouc synthétique procure une adhérence instantanée sur une large gamme de supports. La bonne conformabilité du ruban, associée à sa résistance à la traction, facilite les applications de groupage et de maintien. Il se déchire facilement à la main dans les deux sens, ce qui simplifie les opérations de pose sans outil.

Chaque rouleau est emballé individuellement afin de faciliter son identification et son stockage.

Spécifications :
• Gamme : Ruban adhésif toilé 2904 3M™
• Forme : rouleau
• Matériau du support : polyéthylène / tissu tramé
• Type d'adhésif : caoutchouc synthétique
• Largeur : 48 mm
• Longueur : 50 m
• Coloris disponibles : argent, noir

Points forts

• Bonne adhérence initiale pour maintenir rapidement les éléments lors des opérations d'assemblage ou de protection
• Support conformable qui facilite l'application sur différentes formes et surfaces
• Résistance à la traction adaptée aux opérations de groupage
• Déchirure manuelle dans les deux sens pour une utilisation rapide sans outil de coupe

Applications

Ce ruban adhésif toilé est utilisé pour les opérations de groupage, d'emballage, de fixation temporaire, de scellage, de protection de surfaces et de codage couleur. Sa polyvalence lui permet de répondre à de nombreux besoins de maintenance et de logistique.

Il est utilisé dans les ateliers, les sites industriels, les entrepôts et les bâtiments techniques pour les travaux de maintenance, les opérations de stockage et de préparation de commandes, ainsi que les travaux d'installation.

Informations techniques


Attributs
Largeur48 mm
Longueur50 m
Couleurgris
423,84 € HT
/ 24 unités
508,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur