Ruban adhésif de protection 3M 7000049044, Longueur: 33 m | Largeur: 12.7 mm | Couleur: Gris
Ruban Adhésif Anti-adhérent PTFE5490 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000049044
Rubix :0168-8003029
Fabricant :7000049044
EAN :0051138949938

Détails articles : RUBAN EXTRUDE PTFE/SILICONE 5490 33 M X 12,7 MM G UC18
Il offre une surface douce, non adhérente pour faciliter le glissement tout en offrant une grande résistance en température. Epaisseur 0,09 mm. Il résiste au vrillage pendant le déroulement.
Points forts
Le film non adhérent PTFE permet d'obtenir une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile|| Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.|| Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.;Grande plage de température de -50 à 205 C°|| Grande plage de température de -50 à 205 C°|| Retrait propre sur une grande variété de surfaces;Fonctionne dans une plage de température étendue, permettant d'obtenir de bons résultats sur les machines et équipements chauffés|| Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.|| Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.;Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.|| Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.|| Excellente résistance chimique permettant au ruban de résister à des applications difficiles;Ne se réenroule pas lorsqu'il est déroulé, et reste plus plat que les rubans plats PTFE|| Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.|| Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.;Haute résistance et résistance à l'abrasion pour réduire le frottement, les vibrations et le bruit des machines
Applications
Pour machines et équipements chauffés;Conditionnement et câblage de fils à température élevée;Revêtement de chutes, de goulottes, et de canalisations;Blindage et protection contre les produits chimiques;Enrobage de rouleaux pour réduire les frottements;Réduction du bruit des pièces de frottement;Excellent démoulage pour collage composite
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Couleur | gris |
| Matière | ptfe extrudé avec adhésif silicone |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 481,92 € HT
/ 18 rouleaux
4 178,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours