Ruban adhésif 3M 23686, Longueur: 16.5 m | Largeur: 305 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif polyéthylène 3M 5423
Voir les informations techniquesRéférences
3M :23686
Rubix :0168-8010646
Fabricant :7000048702

Résumé technique
| Largeur | 305 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire (adhésif) |
Détails articles : RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC 5423 16,5M X 304,8MM UC 1
Le ruban 3M UHMW Polyéthylène 5423 transparent est doté d'un adhésif caoutchouc et d'un protecteur papier. Version plus épaisse du 5421.
Points forts
Transparent
-Autolubrifiant
-Usage général
-Convient à des températures de-30C° à 105 C°
-Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
-Autolubrifiant
-Usage général
-Convient à des températures de-30C° à 105 C°
-Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 305 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire (adhésif) |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 563,93 € HT
/ rouleau
1 876,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours