Ruban adhésif 3M 22599, Longueur: 55 m | Largeur: 75 mm | Couleur: Argent

Ruban Adhésif Métallique 425 3M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :22599
Rubix :0168-8002736
Fabricant :7100053597
EAN :0051125853187
RUBAN ALUMINIUM/ACRYLIQUE 425 55 M X 76,2 MM UC12
Résumé technique
Largeur75 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), feuille d'aluminium (support)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN ALUMINIUM/ACRYLIQUE 425 55 M X 76,2 MM UC12


Le ruban adhésif en aluminium 425 de 3M™ convient à de nombreuses applications dans divers secteurs d’activité. C’est un ruban adhésif en peluche, fabriqué à partir d’un support en aluminium souple. Il est doté d’un adhésif acrylique sensible à la pression. Ce produit est idéal pour des applications intérieures ou extérieures nécessitant une longue durée de vie.

Caractéristiques
Les rubans aluminium 3M™ 425 sont constitués d’un support aluminium extra doux de 70µm et d’un adhésif acrylique transparent. Le très faible taux de transmission de vapeur fait de ce produit un bon produit pour l’étanchéité. Il est idéal pour les opérations de masquage dans le domaine de l’électrodéposition de l’aluminium car il ne contamine pas les bains. Le support aluminium apporte une bonne réflexion aussi bien de la lumière que de la chaleur. Il est donc adapté pour améliorer les systèmes de chauffage et de climatisation. Conformable, il résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV, aux produits chimiques le rendant universel pour beaucoup d'applications

Spécifications
- Type d'adhésif : Acrylique
- Matériau de support: Feuille d’aluminium
- Protecteur: Film aisément détachable
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 0,12 mm
- Couleur : Argent
- Résistance à la traction : 490 N/100mm
- Température d'utilisation : -55°C à 150°C
- Allongement à la rupture: 6%

Normes
- UL 746 et 723 classe « L » Faible taux d’inflammabilité
- Normes SAE-AMS-T 23397, L-T680C et ABS 5604
- Passe les critères de la norme FAR 25.853 (a)

Instructions d’utilisation
- Appliquer sur des supports propres et secs, de préférence à une température au-dessus de 0°C
- Assurer une bonne adhésion en pressant fermement le ruban
- Éviter les surfaces irrégulières pour une meilleure efficacité

Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.

Points forts

- Étanchéité efficace grâce à un faible taux de transmission de vapeur
- Durabilité en conditions intérieures et extérieures
- Idéal pour le masquage dans l'électrodéposition de l'aluminium
- Réflexion efficace de la lumière et de la chaleur
- S’adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
- Résiste à une grande gamme de températures

Applications

- Masquage peinture dans l'aéronautique
- Barrière à l'humidité pour l’électroménager blanc
- Fixation de systèmes de refroidissement
- Jointage de rouleaux d'aluminium
- Différentes applications de maintien, réparation et étanchéité

Informations techniques


Attributs
Largeur75 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), feuille d'aluminium (support)
Epaisseur0,12 mm
Couleurargent
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,64 HT
/ rouleau
227,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Matière

Epaisseur

Couleur

Sélectionner les références (8)