Ruban adhésif de masquage 3M 890150, Longueur: 65.8 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Bleu
Ruban polyester 3M™ 8901
Voir les informations techniquesRéférences
3M :890150
Rubix :0168-8003235
Fabricant :7000049599

Détails articles : RUBAN POLYESTER/SILICONE BLEU 8901 66 M X 50,8 MM UC24
D'épaisseur 0,06 mm, il offre une excellente résistance à l’abrasion, la température et les produits chimiques tout en conservant de la flexibilité.
Points forts
Compatible avec des conditions exigeantes et des températures extrêmes de -50 °C à 204 °C|| Excellente résistance aux hautes températures;Adhère sur des surfaces difficiles telles que liners siliconés ou des pièces revêtues d’un agent de démoulage.|| Retrait propre pour les opérations de masquage à haute température telles que la peinture poudre.;Enlèvement sans trace de l’acier inoxydable, l’aluminium anodisé et le verre après 5h dans un four à 177°C.|| Excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux produits chimiques tout en conservant sa flexibilité;L'adhésif de silicone permet un retrait propre de diverses surfaces|| Le support bleu translucide assure une identification et un positionnement aisés
Applications
Masquage à haute température de peinture poudre;Jointage de revêtements, de films et de papiers siliconés;Offre une bonne protection pour la séparation de métaux dissemblables
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 65,8 m |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Température maxi | 204 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 327,76 € HT
/ 24 rouleaux
2 793,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours