Adhésif d'emballage 3M 7000035365, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Matière: Polypropylène

Ruban Adhésif Armé Usage Général Scotch® 8956

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000035365
Rubix :0168-8003254
Fabricant :7000035365
RUBAN POLYPRO.HOT MELT RENFORCE 8956 50 M X 25 MM T UC36

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur50 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN POLYPRO.HOT MELT RENFORCE 8956 50 M X 25 MM T UC36


Le ruban adhésif Scotch® 8956 renforce et ferme les emballages en carton grâce à des fibres de verre intégrées en continu dans son support polypropylène. Résistant à l'abrasion et à l'humidité, il adhère fermement sur tous types de colis.

Caractéristiques :
Le support en film polypropylène biorienté, développé par 3M sous la dénomination ScotchPro, intègre des fils de renfort en fibres de verre disposés en continu. Cette structure confère au ruban une bonne résistance à la traction et limite les risques de déchirure lors de la manipulation des colis. Une languette de préhension facilite le déroulement et l'application sans outil complémentaire. L'adhésif, à base de caoutchouc synthétique formulé en résine thermofusible sensible à la pression, garantit une adhérence stable sur les surfaces en carton dès la pose. Le film polypropylène protège également contre l'abrasion, l'humidité et les frottements répétés, ce qui stabilise la fermeture des caisses tout au long du transport.

Spécifications :
- Couleur : transparent.
- Support : film polypropylène biorienté avec fils de renfort en verre.
- Adhésif : caoutchouc synthétique (résine thermofusible sensible à la pression).
- Épaisseur du support : 28 µm.
- Épaisseur totale : 131 µm.
- Largeurs disponibles : 19 mm, 25 mm et 50 mm.
- Longueur : 50 m (disponible en 100 m sur demande).
- Diamètre du mandrin : 76 mm (3 pouces).
- Adhésion sur acier : 960 cN/cm.
- Résistance à la traction : 25 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 8,5 %.
- Cisaillement statique : 4 500 min.
- Température de stockage recommandée : 18 °C à 21 °C.
- Humidité relative de stockage recommandée : 40 % à 50 %.
- Dévidoirs recommandés : H-130, H-131, H-133 ou H-10.

Normes :
Les valeurs mécaniques et d'adhérence indiquées sont mesurées selon les méthodes AFERA, un référentiel de tests reconnu dans l'industrie des rubans adhésifs pour garantir la comparabilité des résultats entre fabricants.

Points forts

- Résiste à l'abrasion, à l'humidité et aux frottements, ce qui prolonge la durée de vie des emballages.
- Maintient une résistance élevée à la traction, réduisant le risque de rupture sur les cartons de grande taille comme l'électroménager.
- Garantit une bonne adhésion initiale et une bonne résistance au cisaillement, limitant le besoin de renfort supplémentaire.
- Facilite le regroupement de plusieurs cartons pour limiter les frais d'expédition.
- Conserve ses performances lors d'une exposition limitée à l'extérieur pendant le stockage ou le transport.
- Préserve la fermeture des colis malgré les manipulations répétées lors des expéditions à l'unité.

Applications

Le 8956 s'utilise pour la fermeture et le renforcement des caisses en carton, notamment sur les palettes destinées au stockage ou à l'expédition. Il intervient également dans la réparation d'emballages détériorés et le banderolage de produits légers. Pour les colis de très grande taille, comme ceux de l'électroménager, il assure une fermeture fiable et résistante au poids. Enfin, il permet aussi de regrouper plusieurs cartons afin de limiter les frais d'envoi. Les activités de logistique et de distribution qui expédient des colis à l'unité par poste ou par transporteur express bénéficient de sa résistance aux manipulations répétées.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur50 m
Couleurincolore
Matièrepolypropylène
Epaisseur0,13 mm
4,96 HT
/ rouleau
5,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Matière

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.