Adhésif d'emballage Tesa 04122-00009-00, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: PVC/caoutchouc naturel

Adhésif de fermeture de cartons lourds

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :04122-00009-00
Rubix :2251-8132543
EAN :4005800045295
FILM PVC INCOLORE IMPRIMABLE 04122 66 M X 50 MM T

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILM PVC INCOLORE IMPRIMABLE 04122 66 M X 50 MM T


L'adhésif premium tesa® 4122 est conçu pour l'emballage et la fermeture de cartons lourds. Offrant une adhésion optimale et une résistance mécanique élevée, il garantit une sécurité maximale lors du transport et du stockage de produits sensibles ou dangereux.

Caractéristiques :
Constitué d'un support épais en film PVC très robuste et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel, cet adhésif de qualité présente une excellente capacité de collage, même sur des surfaces en carton multifibres. Sa conception permet une fermeture fiable même sous forte tension des rabats. Sa haute conformabilité et son pouvoir d'adhésion assurent une tenue durable. Adapté aussi bien à l'application manuelle qu'automatique, il résiste aux chocs et aux déchirures, garantissant ainsi l'intégrité des colis pendant toute la chaîne logistique. Grâce au PVC, ce ruban adhésif peut être imprimé pour plus de personnalisation. 

Spécifications :
- Support : film PVC.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 88 µm.
- Allongement à la rupture : 100 %.
- Résistance à la rupture : 65 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2 N/cm.
- Application manuelle : oui.
- Application automatique : oui.
- Imprimable : oui.

Informations sur la marque :
Tesa® est l’une des marques leaders mondiales dans le domaine des solutions adhésives. Filiale du groupe Beiersdorf, tesa® propose plus de 7 000 produits destinés à l'industrie, au commerce professionnel et au grand public. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays et possède plus de 125 ans d’expérience. Elle se distingue par son engagement en faveur de l’innovation, avec des dizaines de brevets déposés chaque année, et une forte orientation client.

Points forts

- Produit de qualité premium assurant une tenue longue durée.
- Haute résistance à la rupture pour une fermeture sécurisée des cartons lourds.
- Adhésion efficace sur surfaces complexes comme le carton multifibres.
- Résistance optimale aux chocs et impacts.
- Compatible avec les applications manuelles et automatiques.
- Ne perturbe pas le recyclage des emballages cartons.
- Disponible en plusieurs couleurs pour une identification visuelle facile.
- Convient aux contenus sensibles ou dangereux.

Applications

Parfait pour la fermeture de cartons lourds dans les secteurs où la sécurité et la fiabilité sont essentielles, comme l'industrie chimique, pharmaceutique, automobile, ou encore la logistique. Convient aux boîtes contenant des matières dangereuses ou de forte valeur. Peut être utilisé dans des entrepôts, centres de distribution, ou lignes d’emballage automatiques.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Matièrepvc/caoutchouc naturel
30,21 € HT
/ rouleau
36,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.