Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS16B LAMBDA 2 2POL
RS16B LAMBDA 2 2POL (P=1'')
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS16B LAMBDA 2 2POL
Rubix :1391-1285098
Fabricant :74000162008
EAN :8718472592429

Résumé technique
| Chaîne | bs lambda chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
Détails articles : MAILLON COUDE DOUBLE 16B2 LAMBDA MCD AUTOLUB PAS 25,4 DOUBLE
La chaîne à rouleaux RS sans lubrification Tsubaki Lambda est idéale pour les environnements où la lubrification de la chaîne est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne sans lubrification, le lubrifiant étant imprégné dans les douilles. Il n'est donc pas nécessaire de lubrifier la chaîne pendant les opérations. L'absence d'utilisation de lubrifiant supplémentaire pendant les opérations de la machine permet de réduire les déchets chimiques et de limiter considérablement le risque de contamination du produit. La chaîne Lambda de Tsubaki contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | bs lambda chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Matière | acier au carbone |
| Poids | 5400 g |
| Nombre de brins | 120 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,83 € HT
/ unité
256,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours