Roulette de transport Guitel-Hervieu 372841, Capacité de charge: 200 kg
Roulette RESITAINER roue Résilex P vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :372841
Rubix :1872-7004346
EAN :3147230728414


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE RESITAINER PIVOT.D100 BANDAGE CAOUT VERT NON TACHANT
Monture tôle d'acier emboutie forte épaisseur zinguée bichromatée. Pivotante sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées et protégées par un joint. Roue Résilex P vert : bandage caoutchouc élastiques vert surmoulé et adhérisée sur le corps en polyamide noir. Moyeu à rouleaux et axe démontable. Résilience élevée.
Points forts
Manutention extra souple pour charges lourdes. Monture forte épaisseur acier zingué. Roue polyamide à bandage super élastique, moyeu à roulement à rouleaux. Effort au démarrage réduit. Bandage non tachant tous sols. Bonne résistance à l'abrasion. Garantie indéjantable.
Applications
Maniabilité d'une bande de roulement dure avec tous les avantages d'un caoutchouc. Elasticité (résilience) élevée. Roue silencieuse. Couleur verte non tachante.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Type de roue | pivotante à platine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,83 € HT
/ unité
63,40 € TTC
- Epuisé