Roulette de transport Blickle LE-POEV 100R-SB


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Références
blickle :LE-POEV 100R-SB
rubix :0174-7041880
fabricant :308460
ean :4047526308469
ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM AC BAND.CAOUT 38MM MOY ROULX+SB
Résumé technique
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D.100MM AC BAND.CAOUT 38MM MOY ROULX+SB


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.

Informations techniques


Attributs
Poids0.71
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue32 mm
Type de roueRoulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolyamide 6 de première qualité
Matériau de bande de roulement / pneuCaoutchouc
Plage de température-25 +70 °C
Hauteur totale125 mm
Entraxe des trous80 x 60 mm
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubleue
Dureté Shore A65 Shore
Largeur de palette85 mm
Longueur de la plaque100 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,90 HT
/ unité
40,68 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs