Roulette de transport Blickle LPA-TPA 75G-FI, Capacité de charge: 75 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LPA-TPA 75G-FI
Rubix :0174-7024371
Fabricant :309898
EAN :4047526309893
ROULETTE PIVOT. 75KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE+FR

Résumé technique

Capacité de charge75 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 75KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE+FR


Roue en polyamide

Roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge75 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneugris
Dureté Shore A85 Shore
Longueur de la plaque60 mm
13,80 € HT
/ unité
16,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.