Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu
Capacité de charge | 50 kg |
---|---|
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 19 mm |
Bandage / bande de roulement :
Poids | 0.19 |
---|---|
Capacité de charge | 50 kg |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 19 mm |
Type de roue | Roulette pivotante |
Matériau du corps de roue / jante | polypropylène de première qualité |
Matériau de bande de roulement / pneu | Caoutchouc |
Plage de température | -20 +60 °C |
Hauteur totale | 71 mm |
Entraxe des trous | 38 x 38 / 48 x 48 mm |
Type de roulement | moyeu lisse |
Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
Dureté Shore A | 85 Shore |
Largeur de palette | 60 mm |
Longueur de la plaque | 60 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs