Roulette de transport Guitel-Hervieu KP41BD100-77L, Capacité de charge: 150 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :KP41BD100-77L
Rubix :0184-7014400
EAN :3700385263850
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 190KG D.100MM ROUE POLYA MOYEU LISSE INOX DB
Roulette pivotante à double blocage. Platine 4 trous entraxes 80x60 mm Ø 9 mm. Monture en tôle d'acier emboutie inoxydable. Roue monobloc en polyamide de couleur claire. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Moyeu lisse. Hauteur 128 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roulette inoxydable - Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Particulièrement recommandée pour milieu humide ou oxydant. Domaines d'applications divers tels que chariots, roll-containeurs, présentoirs pour collectivités, industrie alimentaire, boucheries, poissonneries, laiteries, conserveries, etc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,89 € HT
/ unité
121,07 € TTC
Dont DEEE : 0,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

