Roulette de transport Guitel-Hervieu CP1BA080-83L, Capacité de charge: 50 kg
Roulette pivotante
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CP1BA080-83L
Rubix :0184-7083916
EAN :3700385314248


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 21 mm |
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Très faible encombrement. Légère
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 21 mm |
| Type de roue | monobloc |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € HT
/ unité
17,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours