Roulette de transport Blickle LS-SE 250K-ST, Capacité de charge: 850 kg

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LS-SE 250K-ST
Rubix :0174-7026760
Fabricant :51235
EAN :4047526051235
ROULETTE PIVOT. 700KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY BILLE+FR
Résumé technique
Capacité de charge850 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue63 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 700KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY BILLE+FR


Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge850 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue63 mm
Type de roueroulette pivotante
Matériau du corps de roue / janteacier
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Dureté Shore A65 Shore
Longueur de la plaque175 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,89 HT
/ unité
706,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (7)