Roulette de transport Blickle LKRA-POA 100K-11-FI, Capacité de charge: 120 kg
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage « stop-top », roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LKRA-POA 100K-11-FI
Rubix :0174-7026123
Fabricant :576710
EAN :4047526576714


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 120KG D.100MM AC BAND.POLYA 30MM MOY BILLE+FR
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, avec blocage « stop-top »,
roue en polyamide
Monture : série LO
- solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanchéité du pivot par construction labyrinthe
- graisseur
Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,22 € HT
/ unité
67,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours