Roue de transport Blickle LER-PO 75G, Capacité de charge: 150 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LER-PO 75G
Rubix :0174-7025295
Fabricant :477091
EAN :4047526477097
ROULETTE PIVOT. 150KG D. 75MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE
Résumé technique
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 150KG D. 75MM AC BAND.POLYA 32MM MOY LISSE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge150 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue32 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,15 HT
/ unité
40,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (13)