Roue de transport Blickle LE-VPP 80R, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LE-VPP 80R
Rubix :0174-7024944
Fabricant :300541
EAN :4047526300548
ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge50 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge50 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue25 mm
Matériau du corps de roue / jantepolypropylène
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
23,08 € HT
/ unité
27,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.