Roue de transport Blickle G 200/20K, Capacité de charge: 1100 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :G 200/20K
Rubix :0174-7027398
Fabricant :33498
EAN :4047526033491


Résumé technique
| Capacité de charge | 1100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 1100KG D.200MM 50MM FONTE ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris
Monture : série LEX
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roulettes en acier inox.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,55 € HT
/ unité
102,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours