Roue de transport Blickle BKX-SPO 200G, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKX-SPO 200G
Rubix :0174-7024620
Fabricant :37036
EAN :4047526037031


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 800KG D.200MM IN BAND.POLYA 50MM MOY LISSE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyamide |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | beige |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,11 € HT
/ unité
322,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
800 kg