Roulette de transport Blickle LHF-ALTH 125K-1-AS-FA, Capacité de charge: 350 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :LHF-ALTH 125K-1-AS-FA
Rubix :0174-7363028
Fabricant :853740
EAN :4047526210427
ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION FORTES CHARGES,
Résumé technique
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE EN TOLE DACIER, VERSION FORTES CHARGES,


Monture : série LHF

  • tôle d’acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω

Applications

Roulettes fortes charges à suspension.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge350 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Type de roueroulettes fortes charges à suspension
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,79 HT
/ unité
411,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (6)