Roulette de transport Blickle HTH 80X80/20-80K, Capacité de charge: 720 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :HTH 80X80/20-80K
Rubix :0174-7026242
Fabricant :467225
EAN :4047526467227


Résumé technique
| Capacité de charge | 720 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Documents
Détails articles : GALET POLYU 570KG D. 80MM 80MM MOYEU BILLE BAND.POLYU
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier,
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium
Monture : série LHF
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- robuste construction de balancier avec ressort acier
- moyeu de balancier sans entretien
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALEV
- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
Applications
Roulettes fortes charges à suspension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 720 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Type de roue | galet |
| Matériau du corps de roue / jante | métal |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Dureté Shore A | 92 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,99 € HT
/ unité
79,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours