Roulette de transport Blickle HPO 80X74/20-80K, Capacité de charge: 700 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :HPO 80X74/20-80K
Rubix :0174-7025375
Fabricant :278796
EAN :4047526278793


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 74 mm |
Documents
Détails articles : GALET POLYA 700KG D. 80MM 74MM MOYEU BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix »,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique
Monture : série LH
- tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω
- Avec corps de roue renforcé, version voile central
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 74 mm |
| Type de roue | galet |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | synthétique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,21 € HT
/ unité
33,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours