Roue de transport Blickle B-POEV 125KA, Capacité de charge: 250 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue en polyamide, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-POEV 125KA
Rubix :0174-7026488
Fabricant :577387
EAN :4047526577384


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central,
roue en polyamide, avec pare-fils en acier
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,22 € HT
/ unité
74,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours