Roue de transport Blickle B-POEV 125R, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 37 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue en polyamide, avec pare-fils en acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :B-POEV 125R
Rubix :0174-7026160
Fabricant :410423
EAN :4047526410421
ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX

Résumé technique

Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC BAND.POLYA 40MM MOY ROULEAUX


Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue en polyamide, avec pare-fils en acier

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue37 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
58,76 € HT
/ unité
70,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.