Roue de transport Blickle B-POEV 80R-SB, Capacité de charge: 140 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :B-POEV 80R-SB
Rubix :0174-7101500
Fabricant :615641
EAN :4047526615642
ROULETTE FIXE D.80MM CAOUT CORPS POLYA BLEU NON TACHANT

Résumé technique

Capacité de charge140 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE D.80MM CAOUT CORPS POLYA BLEU NON TACHANT


Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-filsen acier

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge140 kg
Diamètre de roue80 mm
Largeur de roue32 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubleu
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
24,29 € HT
/ unité
29,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.