Roue de transport Tente 0095009300, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :0095009300
Rubix :0185-7298212
Documents
Détails articles : ROUE CAOUT IEP200X50-D25 LM 60 CHARGE MAXI 450 KG
Corps de roue aluminium. Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision.
Applications
Les roues et roulettes selon ces informations produit, peuvent être réparties dans les catégories d'application suivantes :
- Utilisation domestique : ex. Terrasse , meubles.
- Services généraux : ex. chariots , équipements de bureau.
- Services de soins de santé: ex. lits d'hôpitaux, chariots patients.
- Equipements industriels : ex. matériel de transport avec capacité portante de moyenne et forte charge.
- Utilisation domestique : ex. Terrasse , meubles.
- Services généraux : ex. chariots , équipements de bureau.
- Services de soins de santé: ex. lits d'hôpitaux, chariots patients.
- Equipements industriels : ex. matériel de transport avec capacité portante de moyenne et forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,23 € HT
/ unité
56,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

