Roulette de transport Blickle B-RD 250K, Capacité de charge: 450 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-RD 250K
Rubix :0174-7025168
Fabricant :42705
EAN :4047526042707


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 450KG D.250MM AC BAND.CAOUT 60MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Monture : série LER
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 220 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,19 € HT
/ unité
320,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours