Roulette de transport Blickle BSD-GTH 304K, Capacité de charge: 5400 kg

Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :BSD-GTH 304K
Rubix :0174-7024948
Fabricant :486985
EAN :4047526486983
ROULETTE FIXE 4500KG D.300MM AC BAND.POLYU 2X100MM MOY BILLE
Résumé technique
Capacité de charge5400 kg
Diamètre de roue300 mm
Largeur de roue100 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULETTE FIXE 4500KG D.300MM AC BAND.POLYU 2X100MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série LER

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge5400 kg
Diamètre de roue300 mm
Largeur de roue100 mm
Type de roueroulette fixe
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Dureté Shore A92 Shore
Longueur de la plaque300 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 216,77 HT
/ unité
2 660,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

5400 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (12)