Roulette de transport Blickle BKPA-VPA 126G, Capacité de charge: 120 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKPA-VPA 126G
Rubix :0174-7025180
Fabricant :346361
EAN :4047526346362


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 100KG D.125MM AC BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser,
roue en polyamide, avec pare-fils en acier
Monture : série LE
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d’étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série PO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Longueur de la plaque | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,27 € HT
/ unité
39,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours