Roue de transport Blickle LX-POEV 160XR-SG, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LX-POEV 160XR-SG
Rubix :0174-7024636
Fabricant :22137
EAN :4047526022136
ROULETTE PIVOT. 350KG D.160MM IN BAND.CAOUT 50MM MOY R.INOX

Résumé technique

Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 350KG D.160MM IN BAND.CAOUT 50MM MOY R.INOX


Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, version mi-lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roulettes en acier inox.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
217,09 € HT
/ unité
260,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Diamètre de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.