Roue de transport Blickle LH-G 200G-FI, Capacité de charge: 900 kg
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-G 200G-FI
Rubix :0174-7024776
Fabricant :564443
EAN :4047526564445


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.200MM AC FONTE 50MM MOY LISSE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,24 € HT
/ unité
251,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
Capacité de charge
900 kg