Roue de transport Blickle LH-ALEV 180K, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 180 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-ALEV 180K
Rubix :0174-7024741
Fabricant :263962
EAN :4047526263966


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 400KG D.180MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix »,
roue en polyamide
Monture : série LKRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POA
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 180 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,80 € HT
/ unité
290,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours