Roue de transport Guitel-Hervieu 216-511-125B20, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :216-511-125B20
Rubix :0184-7081927
EAN :3700385269890


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 450KG D.125 50MM POLYU. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Pivotement amélioré - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Service longue durée
Applications
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage. Roulement souple et silencieux. Bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,66 € HT
/ unité
192,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours