Roue de transport Guitel-Hervieu 21-511-200B20, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :21-511-200B20
Rubix :0184-7031276
EAN :3700385205645


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 800KG D.200 50MM BAND.POLYU MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de polyuréthanne.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,15 € HT
/ unité
175,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours