Roulette de transport Tente 90543600, Capacité de charge: 70 kg
Roulette industrielle fixe série 3478, 70-100 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90543600
Rubix :0185-7098119
EAN :3700001796465


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 70KG D.80MM AC BAND SYNTH 28MM MOYEU LISSE
Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné.
Roue PJR : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement rouleaux.
Roue PJO D.180 : corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, moyeu lisse.
Applications
Manutention industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,49 € HT
/ unité
14,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours