Roulette de transport Guitel-Hervieu EF5BA160-21B, Capacité de charge: 350 kg
Roulette fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF5BA160-21B
Rubix :0184-7069617
EAN :3700385263270


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.160MM AC. BAND.CAOUT 50MM MOYEU R.BILLES
Roulette fixe. Platine 4 trous entraxes 105x80 mm Ø 11 mm. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant. Roue à bandage de polyuréthanne. Diamètre 160 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en aluminium à voile alterné. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche. Hauteur 200 mm. Charge 350 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur. Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Roue particulièrement recommandée pour sa résistance exceptionnelle et son service longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,85 € HT
/ unité
157,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours