Roulette de transport Blickle BHF-ALTH 125K-3-AS-FA, Capacité de charge: 350 kg
Roulette fixe en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier, antistatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BHF-ALTH 125K-3-AS-FA
Rubix :0174-7355145
Fabricant :853746
EAN :4047526210526




Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE EN TOLE DACIER, VERSION FORTES CHARGES, AVEC
Monture : série BHF
- tôle d’acier forte, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- robuste construction de balancier avec ressort acier
- moyeu de balancier sans entretien
Roue : série ALTH
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 107 Ω
Applications
Roulettes fortes charges à suspension.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | roulettes fortes charges à suspension |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,43 € HT
/ unité
408,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours